SALSBURY INDUSTRIES 3312BLK-P Klusterilaatikkoyksikkö 12 ovea musta | AG3MAZ 33LY75

SALSBURY INDUSTRIES 3312BLK-P 12 oven koteloyksikkö, musta

Tuote: AG3MAZ Malli: 3312BLK-PRistiviite: 33LY75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlusterikotelo
Laatikon materiaalialumiini
VäriMusta
Syvyys18 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus62 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino145 lb
Ovien lukumäärä12
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus28.5 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti11-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppi2-tyyppi
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSyvyysLeveysKorkeuseräNettopainoOvien lukumääräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3308SAN Klusterikoteloyksikkö 8 ovea hiekkakivi | AD3EMY 3YNL4 3308SAN1-tyyppiHiekkakivi18 "30.5 "34.25 "Klusterikotelo125 lb8-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312SAN klusterikoteloyksikkö 12 ovea hiekkakivi | AD3EMZ 3YNL5 3312SAN2-tyyppiHiekkakivi18 "30.5 "34.25 "Klusterikotelo125 lb12-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3316SAN Cluster Box Unit 16 Ovet Hiekkakivi | AD3ENA 3YNL6 3316SAN3-tyyppiHiekkakivi18 "30.5 "48.25 "Klusterikotelo160 lb16-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3313SAN Cluster Box Unit 13 Ovet Hiekkakivi | AD3ENB 3YNL7 3313SAN4-tyyppiHiekkakivi18 "30.5 "48.25 "Klusterikotelo150 lb13-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308BRZ Klusterikoteloyksikkö 8 ovea pronssi | AD3ENE 3YNN1 3308 BRZ1-tyyppiPronssi18 "30.5 "34.25 "Klusterikotelo125 lb8-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312BRZ Cluster Box Unit 12 Ovis Pronssi | AD3ENF 3YNN2 3312 BRZ2-tyyppiPronssi18 "30.5 "34.25 "Klusterikotelo125 lb12-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3316BRZ Cluster Box Yksikkö 16 Ovea Pronssi | AD3FIN 3YNN3 3316 BRZ3-tyyppiPronssi18 "30.5 "48.25 "Klusterikotelo160 lb16-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3312BLK-P 12 oven koteloyksikkö, musta