SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P Regency Cbu Private 8-ovinen pronssi | AG3MQD 33MC67

SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P Regency Cbu Private 8-ovinen pronssi

Tuote: AG3MQD Malli: 3308R-BRZ-PRistiviite: 33MC67
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegency Cluster Box -yksikkö
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys18.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus71.75 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino190 lb
Ovien lukumäärä8
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus28.5 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti11-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppiyksityinen
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNettopainoOvien lukumääräPostikorkeusTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-P Regency Cbu Private Access 8 ovea, musta | AG3MQC 33MC66 3308R-BLK-PMusta190 lb828.5 "Yksityinen pääsy-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-GRN-P Regency Cbu Yksityinen pääsy 8 ovea vihreä | AG3MQE 33MC68 3308R-GRN-PVihreä190 lb828.5 "Yksityinen pääsy-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-SAN-P Regency Cbu Private Access 8-ovinen hiekka | AG3MQF 33MC69 3308R-SAN-PHiekkakivi190 lb828.5 "Yksityinen pääsy-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-WHT-P Regency Cbu Private Access 8 ovea, valkoinen | AG3MQG 33MC70 3308R-WHT-PValkoinen190 lb828.5 "Yksityinen pääsy-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-P Regency Cbu Private 12 ovea, musta | AG3MQV 33MC82 3312R-BLK-PMusta190 lb1228.5 "yksityinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BRZ-P Regency Cbu Yksityinen 12-ovinen pronssi | AG3MQW 33MC83 3312R-BRZ-PPronssi190 lb1228.5 "yksityinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-GRN-P Regency Cbu Yksityinen 12-ovinen vihreä | AG3MQX 33MC84 3312R-GRN-PVihreä190 lb1228.5 "yksityinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P Regency Cbu Private 8-ovinen pronssi