SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 Inch Size, 8 Doors, White | CE7EVJ

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U klusterilaatikkoyksikkö, 30.5 x 62 x 18 tuuman koko, 8 ovea, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE7EVJ Malli: 3306WHT-U

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,259.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlusterikotelo
Syvyys18 "
Korkeus62 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25

Tuotteen yksityiskohdat:

Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit (CBU) is ideal for commercial usage & storage of received mail & packages. This cluster box unit provides USPS access and includes a matching pedestal for mounting at a raised height.

Ominaisuudet:

  • Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit has 8 A-sized mail compartments and 4 parcel lockers for storing small to large-sized mail & packages.
  • It has a master access latch with a master arrow lock or other commercial locks for accessing all the compartments in one go by opening the 2 master door panels.
  • Kaikki posti- ja pakettiovet on varustettu vahvalla 5-napaisella sylinterinokkalukolla, pöly-/sadesuojalla ja kolmella avaimella turvallisuuden lisäämiseksi.
  • This cluster box unit has one outgoing mail slot with a weather protection flap & anti-fish plate on its rear for easy & secure mail collection in the compartment behind the master door.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Postilaatikon ja pakettilokeron ovet: Käyttäjät voivat vaihtaa postilaatikon ovet ja pakettilokeron ovet tässä ryhmälaatikossa.
  • Custom Engraved Placards: Custom engraved doors, door placards & unit placards with adhesive can be ordered by users for identification purposes.
  • Lukot: Käyttäjät voivat asentaa mukautettuja lukkoja, jotta he pääsevät yksityisesti käsiksi tallennettuun sisältöön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • U.S.P.S. (U.S. Postal Service) F Specifications

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is this Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit made of?

A. This Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit has heavy-duty aluminium construction and stainless steel hardware for corrosion resistance in outdoor environments. It has white coloured durable powder-coated finish.

Q. How to locate the mail & parcel keys in this Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit?

A.

  • Avaa postiluukku ja etsi salpa avataksesi pääoven paneelit.
  • The mail & parcel keys are generally placed on the bottom shelf of the unit.

Q. How to install this Salsbury Industries 3306WHT-U cluster box unit?

A.

  • Position the supplied position template over the desired location & secure it with adhesive.
  • Poraa neljä 4 tuuman syvää reikää betonipinnalle mallin läpi ilmoitettuihin kohtiin.
  • Poista roskat ja kohdista mukana toimitetun tiivisteen reiät porattuihin reikiin.
  • Place the pedestal and install four concrete anchors after ensuring levelness.
  • Asenna klusterilaatikkoyksikkö jalustaan.
  • Open the unit's master doors and slide out both bottom shelves to expose the mounting positions.
  • Asenna 4 pulttia alhaalta ja työnnä alahyllyt sisään.
  • Close the master doors.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenVäriSyvyysPostikorkeusTyyppiLeveysKorkeuseräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea alumiinia Fl 34 tuumaa | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vaakasuora postilaatikko 3 ovea alumiinia Rl 34 tuumaa | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea kulta Fl 34 tuumaa | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen kulta Rl 34 tuumaa | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Fl 34-tuumainen | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Rl 34 tuumaa | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen pronssi Fl 34 tuumaa | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVaakasuoraPronssi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U klusterilaatikkoyksikkö, 30.5 x 62 x 18 tuuman koko, 8 ovea, valkoinen
€4,259.66 / yksikkö