SALSBURY INDUSTRIES 2260BP Letter Box ohutpintainen messinki | AG3GLM 33KR81

SALSBURY INDUSTRIES 2260 BP kirjelaatikko ohut pinta messinki

Tuote: AG3GLM Malli: 2260BPRistiviite: 33KR81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetterbox
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys3.75 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino15 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
Paikan kapasiteetti7-1 / 2 "L x 3/4" K
TyyppiSlim
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2260AP Ohutpintainen alumiininen postilaatikko | AG3GLL 33KR80 2260APAlumiini3.75 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2260GP Letter Box ohut pinta vihreä | AG3GLN 33KR82 2260GPVihreä3.75 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2260SP Letter Box ohutpintainen hiekkakivi | AG3GLP 33KR83 2260SPHiekkakivi3.75 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2260ZP Letter Box ohutpintainen pronssi | AG3GLQ 33KR84 2260 ZPPronssi3.75 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2265AP Kirjekuori ohut upotettu alumiini AG3GLR 33KR85 2265APAlumiini3.5 "Upotettu-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2265BP Letter Box Slim upotettu messinki | AG3GLT 33KR86 2265BPMessinki3.5 "Upotettu-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2265GP Ohut kirjelaatikko, upotettu vihreä | AG3GLU 33KR87 2265GPVihreä3.5 "Upotettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2260 BP kirjelaatikko ohut pinta messinki