SALSBURY INDUSTRIES 2240ZU kirjelaatikko vakiopintapronssi | AH3RUE 33KT58

SALSBURY INDUSTRIES 2240ZU kirjelaatikko, vakiopintapronssi

Varastossa
Tuote: AH3RUE Malli: 2240ZURistiviite: 33KT58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetterbox
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
Paikan kapasiteetti11-1/2"W x 3/4"D
TyyppiStandardi
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2240AP Alumiinipintainen postilaatikko | AD3EQV 3YNW7 2240APAlumiini7.5 "pinta€498.75
SALSBURY INDUSTRIES 2240BP kirjelaatikko messinkipinta | AD3EQW 3YNW8 2240BPMessinki7.5 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2240ZP - Letter Box - pronssipinta | AD3EQX 3YNW9 2240 ZPPronssi7.5 "pinta€498.75
SALSBURY INDUSTRIES 2245AP Alumiininen upotettu postilaatikko | AD3EQY 3YNX1 2245APAlumiini6.75 "Upotettu€534.80
SALSBURY INDUSTRIES 2245BP Kirjelaatikko messinki upotettu | AD3EQZ 3YNX2 2245BPMessinki7.5 "Upotettu-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2245ZP Letter Box Bronze Syvennetty | AD3ERA 3YNX3 2245 ZPPronssi6.75 "Upotettu€534.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2240ZU kirjelaatikko, vakiopintapronssi
€499.72 / yksikkö