SALSBURY INDUSTRIES 2051CL korvaava yhdistelmälukko, koko 1 kulta | AH3RQA 33KN84

SALSBURY INDUSTRIES 2051CL korvaava yhdistelmälukko, koko 1 kultaa

Tuote: AH3RQA Malli: 2051CLRistiviite: 33KN84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava yhdistelmälukko
Syvyys1"
Korkeus5"
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2052CL Korvaava yhdistelmälukko, koko 2 kultaa AH3RRG 33KP46 2052CL6"5.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2051CL korvaava yhdistelmälukko, koko 1 kultaa