SALSBURY INDUSTRIES 2016FL Postilaatikko 16 ovea messinki | AG3JXX 33LK24

SALSBURY INDUSTRIES 2016FL-postilaatikon edestä täytettävä 16-ovinen messinki

Tuote: AG3JXX Malli: 2016FLRistiviite: 33LK24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpostilaatikko
Laatikon materiaaliMessinki
VäriMessinki
Syvyys16 "
Oven materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus26.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino100 lb
Ovien lukumäärä16
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiEtulastaus
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoOvien lukumääräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2008FL Postilaatikko Edestä ladattava 8 ovea messinki | AG3JXV 33LK22 2008FL100 lb8-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2014FL Postilaatikko 14 ovea messinki | AG3JXW 33LK23 2014FL100 lb14-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2030FL Postilaatikko 30 ovea messinki Messinki | AG3KCF 33LK97 2030FL115 lb30-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2016FL-postilaatikon edestä täytettävä 16-ovinen messinki