SALSBURY INDUSTRIES 19138-10ASK Cell Phone Storage Locker, 30.5 x 20 x 9.25 Inch Size, 3 Door High, Aluminium | CE7FZR

SALSBURY INDUSTRIES 19138-10ASK Matkapuhelimen säilytyslokero, 30.5 x 20 x 9.25 tuumaa, 3 ovinen korkea, alumiini

Varastossa
Tuote: CE7FZR Malli: 19138-10ASK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Syvyys9.25 "
Korkeus20 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusVäriSyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysSuorittaa loppuunHinta
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSK Matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWJ 12Y176 19058-25SSK5.5 "Hiekka9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSK Matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWL 12Y178 19058-25GSK5.5 "Kulta-6.5 "9.25 "37 "-Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSK matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuumainen D | AA4PWN 12Y180 19058-25 ZSK5.5 "Pronssi9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASK Matkapuhelinkotelo 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWQ 12Y182 19058-25 ASK5.5 "Alumiini9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSK Matkapuhelinkotelo 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4ZEG 13K730 19058-20SSK5.5 "Hiekka9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSK Matkapuhelinkotelo 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4ZEJ 13K732 19058-20GSK5.5 "Kulta-6.5 "9.25 "30.5 "-Jauhemaali-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSK matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuumainen D | AA4ZEL 13K734 19058-20 ZSK5.5 "Pronssi9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "Jauhemaali-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 19138-10ASK Matkapuhelimen säilytyslokero, 30.5 x 20 x 9.25 tuumaa, 3 ovinen korkea, alumiini
€775.57 / yksikkö