SALSBURY INDUSTRIES 1090BU Avainpidike Upotettava asennus Messinki | AG3GGM 33KN69

SALSBURY INDUSTRIES 1090BU Key Keeper Recessed Mounting Brass

Tuote: AG3GGM Malli: 1090BURistiviite: 33KN69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä
Laatikon materiaaliTeräs
VäriMessinki
Syvyys2"
Oven materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus3.25 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino2 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Tyyppikoolla
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 1090AU Avaimenperä upotettu asennusalumiini | AG3FQM 33KN68 1090AUAlumiiniUpotettu asennus-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1090ZU avaimenperä, 6 x 3.25 x 2 tuuman kokoinen, pronssi, upotettu | CE7HET 1090ZU--€107.39
SALSBURY INDUSTRIES 1090 avaimenperä, 6 x 3.25 x 2 tuuman kokoinen, yksityinen pääsy, upotettu | CE7HEU 1090--€105.57
SALSBURY INDUSTRIES 1090ZP -avaimenperä, 6 x 3.25 x 2 tuuman kokoinen, yksityisellä käytöllä, upotettu | CE7HEW 1090 ZP--€150.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 1090BU Key Keeper Recessed Mounting Brass