Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY LPG4S/10H Sähkökäsineiden suoja 10-1/2 Cream Pr | AC4TWK 30L292

SALISBURY LPG4S/10H Electrical Glove Protector 10-1/2 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TWK Malli: LPG4S/10HRistiviite: 30L292

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus13 "
MateriaaliKotimainen vuohennahka
Koko10.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY LPG4S / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TWE 30L287 LPG4S / 88€171.69
SALISBURY LPG4S / 8H Sähköhansikasuoja 8-1 / 2 Cream Pr | AC4TWF 30L288 LPG4S / 8H8.5€171.69
SALISBURY LPG4S/9 Electrical Glove Protector 9 Cream Pr | AC4TWG 30L289 LPG4S / 99€171.69
SALISBURY LPG4S / 9H Sähköhansikasuoja 9-1 / 2 Cream Pr | AC4TWH 30L290 LPG4S / 9H9.5€171.69
SALISBURY LPG4S / 10 sähkökäyttöinen suojakäsine 10 kerma Pr | AC4TWJ 30L291 LPG4S / 1010€171.69
SALISBURY LPG4S / 11 Sähköhansikasuoja 11 Cream Pr | AC4TWL 30L293 LPG4S / 1111€171.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY LPG4S/10H Electrical Glove Protector 10-1/2 Cream Pr
€171.69 / yksikkö