Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK214RB / 10 Sähköhansikaspaketti Koko 10 14 tuuman pituus Pr | AD2MLZ 3RMZ2

SALISBURY GK214RB/10 Sähkökäsinesarja Koko 10 14 tuuman pituus Pr

Varastossa
Tuote: AD2MLZ Malli: GK214RB/10Ristiviite: 3RMZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä17000
AC-testijännite20K
luokka2
VäriMusta ulkopinta / punainen sisustus
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK214RB / 11 Sähköhansikaspaketti Koko 11 14 tuuman pituus Pr | AD2MMA 3RMZ3 GK214RB / 1111€559.01
SALISBURY GK214RB / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 14 tuuman pituus Pr | AD2MMB 3RMZ4 GK214RB / 88€559.01
SALISBURY GK214RB / 9 Sähköhansikaspaketti Koko 9 14 tuuman pituus Pr | AD2MMC 3RMZ5 GK214RB / 99€559.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK214RB/10 Sähkökäsinesarja Koko 10 14 tuuman pituus Pr
€559.01 / yksikkö