Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK011Y/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Keltainen Pr | AD2MLY 3RMZ1

SALISBURY GK011Y/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2MLY Malli: GK011Y/9Ristiviite: 3RMZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriKeltainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK011Y/10 Sähkökäsinesarja Koko 10 Keltainen Pr | AD2MLV 3RMY7 GK011Y / 1010€330.91
SALISBURY GK011Y / 11 Sähköhansikaspaketti Koko 11 Keltainen Pr | AD2MLW 3RMY8 GK011Y / 1111€330.91
SALISBURY GK011Y / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 keltainen Pr | AD2MLX 3RMY9 GK011Y / 88€330.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK011Y/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Keltainen Pr
€330.91 / yksikkö