Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK011R/12 Sähkökäsinesarja Luokka 0 Punainen Koko 12 Pr | AG3DXJ 32XE94

SALISBURY GK011R/12 Sähkökäsinesarja Luokka 0 Punainen Koko 12 Pr

Varastossa
Tuote: AG3DXJ Malli: GK011R/12Ristiviite: 32XE94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK011R / 10 Sähköhansikaspaketti Koko 10 Punainen | AD2MLG 3RMX4 GK011R / 1010€281.93
SALISBURY GK011R/11 Sähkökäsinepakkaus Koko 11 Punainen | AD2MLH 3RMX5 GK011R / 1111€288.87
SALISBURY GK011R / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 11 tuumaa, punainen | AD2MLJ 3RMX6 GK011R / 88€288.87
SALISBURY GK011R / 9 sähköhansikaspaketti, koko 9 11 tuumaa, punainen | AD2MLK 3RMX7 GK011R / 99€288.87
SALISBURY GK011R / 7 sähköhansikaspakkaus, koko 7 11 tuumaa, punainen | AD7GPP 4EGN2 GK011R / 77€288.87
SALISBURY GK011R / 8H sähköhansikaspaketti, luokka 0, koko 8-1 / 2 Pr | AG3DXF 32XE91 GK011R / 8H8.5€288.87
SALISBURY GK011R/9H Sähkökäsinesarja Luokka 0 Koko 9-1/2 Pr | AG3DXG 32XE92 GK011R / 9H9.5€288.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK011R/12 Sähkökäsinesarja Luokka 0 Punainen Koko 12 Pr
€288.87 / yksikkö