Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK011BL / 9 Sähköhansikaspaketti Koko 9 Sininen | AD2MLP 3RMY2

SALISBURY GK011BL/9 Sähkökäsinesarja, koko 9 Sininen

Varastossa
Tuote: AD2MLP Malli: GK011BL/9Ristiviite: 3RMY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Värisininen
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK011BL / 10 Sähköhansikaspaketti Koko 10 Sininen | AD2MLL 3RMX8 GK011BL / 1010€297.86
SALISBURY GK011BL / 11 Sähköhansikaspaketti Koko 11 Sininen | AD2MLM 3RMX9 GK011BL / 1111€297.86
SALISBURY GK011BL / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 sininen | AD2MLN 3RMY1 GK011BL / 88€297.86
SALISBURY GK011BL / 7 sähkökäsinesarja, koko 7 sininen | AD7GPL 4EGL7 GK011BL / 77€297.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK011BL/9 Sähkökäsinesarja, koko 9 Sininen
€297.86 / yksikkö