Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E114RB / 7 sähkökäsineet Koko 7 14 tuuman pituus Pr | AD7NRA 4FPF1

SALISBURY E114RB/7 Sähköhanskat Koko 7 14 tuumaa Pituus Pr

Varastossa
Tuote: AD7NRA Malli: E114RB/7Ristiviite: 4FPF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä7500
AC-testijännite10000
luokka1
VäriMusta ulkopinta / punainen sisustus
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E114RB/8 Sähkökäsineet Koko 8 14 tuuman pituus Pr | AD2DDB 3NED2 E114RB / 88€295.02
SALISBURY E114RB/9 Sähkökäsineet Koko 9 14 tuuman pituus Pr | AE6HZV 5T945 E114RB / 99€295.02
SALISBURY E114RB / 10 sähkökäsineet, koko 10 14 tuumaa, pituus Pr | AE6HZW 5T946 E114RB / 1010€295.02
SALISBURY E114RB / 11 sähkökäsineet, koko 11 14 tuumaa, pituus Pr | AE6HZX 5T947 E114RB / 1111€295.02
SALISBURY E114RB / 10H sähkökäsineet 14, pituus 10.5 Pr | AG6PZP 3NED1 E114RB / 10H10.5€295.02
SALISBURY E114RB/9H Sähkökäsineet Koko 9.5 14 Pituus Pr | AG6PZQ 3NED3 E114RB / 9H9.5€295.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E114RB/7 Sähköhanskat Koko 7 14 tuumaa Pituus Pr
€295.02 / yksikkö