Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E011R / 10 Sähkökäsineet Punainen Koko 10 Pr | AB4DXM 1XDU7

SALISBURY E011R/10 Sähköhanskat Punainen Koko 10 Pr

Varastossa
Tuote: AB4DXM Malli: E011R/10Ristiviite: 1XDU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E011R / 7 sähkökäsineet, koko 7 punainen 11 tuuman pituus Pr | AB4DXJ 1XDU4 E011R / 77€160.26
SALISBURY E011R / 8 sähkökäsineet, koko 8 punainen 11 tuuman pituus Pr | AB4DXK 1XDU5 E011R / 88€160.26
SALISBURY E011R / 9 Sähkökäsineet Punainen koko 9 11 tuuman pituus Pr | AB4DXL 1XDU6 E011R / 99€160.26
SALISBURY E011R / 11 Sähkökäsineet Koko 11 Punainen Pr | AB4DXN 1XDU8 E011R / 1111€160.26
SALISBURY E011R/10H Sähkökäsineet Punainen Koko 10.5 Pr | AD2MKF 3RMU7 E011R / 10H10.5€160.26
SALISBURY E011R / 9H Sähkökäsineet Punainen Koko 9.5 Pr | AD2MKG 3RMU8 E011R / 9H9.5€160.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E011R/10 Sähköhanskat Punainen Koko 10 Pr
€157.74 / yksikkö