Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E011B / 10 sähkökäsineet, koko 10, musta Pr | AD9JHF 4T489

SALISBURY E011B/10 Sähköhanskat Koko 10 Musta Pr

Varastossa
Tuote: AD9JHF Malli: E011B/10Ristiviite: 4T489
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
€157.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E011B / 10H sähkökäsineet, koko 10.5, musta Pr | AD2DCZ 3NEC8 E011B / 10H10.5€160.26
SALISBURY E011B / 9H sähkökäsineet, koko 9.5, musta Pr | AD2DDA 3NEC9 E011B / 9H9.5€160.26
SALISBURY E011B / 9 sähkökäsineet, koko 9, musta Pr | AD9JHE 4T488 E011B / 99€160.26
SALISBURY E011B / 11 sähkökäsineet, koko 11, musta Pr | AD9JHG 4T490 E011B / 1111€157.74
SALISBURY E011B / 8 sähkökäsineet, koko 8, musta Pr | AE3QPH 5EU25 E011B / 88€160.26
SALISBURY E011B / 7 sähkökäsineet, koko 7, musta Pr | AE3QPJ 5EU26 E011B / 77€160.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E011B/10 Sähköhanskat Koko 10 Musta Pr
€157.74 / yksikkö