Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E0011R / 12 Sähkökäsineet Koko 12 Punainen Pr | AD2DCQ 3NEA8

SALISBURY E0011R/12 Sähkökäsineet Koko 12 Punainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2DCQ Malli: E0011R/12Ristiviite: 3NEA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E0011R / 10 Sähkökäsineet Punainen Koko 10 Pr | AD8DMA 4JD52 E0011R / 1010€155.03
SALISBURY E0011R/11 Sähköhanskat Punainen Koko 11 Pr | AD8DMB 4JD53 E0011R / 1111€159.61
SALISBURY E0011R / 9 Sähkökäsineet Punainen koko 9 11 tuuman pituus Pr | AD8DMC 4JD54 E0011R / 99€159.61
SALISBURY E0011R / 8 Sähkökäsineet Punainen koko 8 11 tuuman pituus Pr | AE3QPG 5EU24 E0011R / 88€159.61
SALISBURY E0011R / 7 sähkökäsineet, koko 7 punainen 11 tuuman pituus Pr | AE3QPK 5EU27 E0011R / 77€159.61
SALISBURY E0011R / 10H Sähkökäsineet, luokka 00, koko 10-1 / 2 Pr | AG6PZM 3NEA7 E0011R / 10H10.5€159.61
SALISBURY E0011R / 9H Sähkökäsineet, luokka 00, koko 9-1 / 2 Pr | AG6PZN 3NEA9 E0011R / 9H9.5€159.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E0011R/12 Sähkökäsineet Koko 12 Punainen Pr
€159.61 / yksikkö