GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J9B0 Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 135 ft | CP6PNX 49UU49

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J9B0 Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 135 ft

Varastossa
Tuote: CP6PNX Malli: 3BF1J9B0Ristiviite: 49UU49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,422.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J9B0 Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 135 ft
€3,422.79 / yksikkö