SAFTCART MDE-12S Medical Sylinterikärry, korkeus 35 tuumaa, leveys 21 tuumaa | CE2HBU

SAFTCART MDE-12S lääketieteellinen sylinterikärry, korkeus 35 tuumaa, leveys 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE2HBU Malli: MDE-12S

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen sylinterikori
Sylinterin kapasiteettiD / E
Korkeus35 "
PyörätSC-23, SC-24
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MDE-12S lääketieteellinen sylinterikärry, korkeus 35 tuumaa, leveys 21 tuumaa
€464.54 / yksikkö