SAFTCART JIM DANDY -käyttöisen kuorma-auton kantavuus 400 lbs AE7CGN 5WXG7

SAFTCART JIM DANDY Käsitrukin kantavuus 400 Lbs

Varastossa
Tuote: AE7CGN Malli: JIM DANDYRistiviite: 5WXG7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus56 "
kokonaisleveys20 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SAFTCART 701 -käyttöinen trukki 19 tuuman leveys | AE7CGL 5WXG5 701VihreäJatkuva kehys, yksi tappi49 "19 "€383.00
SAFTCART 702 Yleiskäyttöinen trukki 400 Lb. | AE7CGM 5WXG6 702VihreäKaksoiskahva49 "19 "€392.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART JIM DANDY Käsitrukin kantavuus 400 Lbs
€370.97 / yksikkö