Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-V34600 Langaton ovikellonappihälytys | AG2BEH 31CP11

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-V34600 langattoman ovikellon painikkeen varoitus

Varastossa
Tuote: AG2BEH Malli: STI-V34600Ristiviite: 31CP11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangattoman ovikellopainikkeen hälytys
AkkuMukana
Akun5 v.
Korkeus1.25 "
syöttöteho3 V litium
Pituus6.5 "
Asennuspinta
Toiminta-alue500 jalkaa (näköyhteys)
Jännite12
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)1.6
Laivan leveys (cm)20.7
HS-koodi8531800040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-V34600 langattoman ovikellon painikkeen varoitus
€180.59 / yksikkö