Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA INTERNATIONAL STI-EM07123.5 Kaappi Metalli 7 Pituus x 12 Korkeus x 3-1/2 Leveys | AG2AEE 30ZN16

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-EM07123.5 metallikaappi 7 pituus x 12 korkeus x 3-1/2 leveys

Varastossa
Tuote: AG2AEE Malli: STI-EM07123.5Ristiviite: 30ZN16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
VäriRusketus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus12 "
Pituus7"
MateriaaliMetalli
Tyyppisuojaava
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7310290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-EM07123.5 metallikaappi 7 pituus x 12 korkeus x 3-1/2 leveys
€61.36 / yksikkö