Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-8201-SS Savunilmaisimen välilevy (1.2 mm) ruostumaton teräs hopea | AH3CCQ 31CM64

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8201-SS Smoke Detector Spacer (1.2mm) Stainless Steel Silver

Varastossa
Tuote: AH3CCQ Malli: STI-8201-SSRistiviite: 31CM64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunilmaisimen välilevy
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8201-W Savunilmaisimen välikappale (1.5 mm) Teräs Valkoinen | AH3CDG 31CM81 STI-8201-WValkoinenTeräs1.5 "€26.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8201-SS Smoke Detector Spacer (1.2mm) Stainless Steel Silver
€44.10 / yksikkö