TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7530 Kotelo, jossa lukkopolykarbonaattipinta | AC9DNW 3FVR1

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7530 Kotelo Lukituspolykarbonaattipinnalla

Varastossa
Tuote: AC9DNW Malli: STI-7530Ristiviite: 3FVR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo lukolla
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys6.5 "
Korkeus14.5 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.74
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7520 -kotelo, jossa lukkopolykarbonaattipinta | AC9DNV 3FVP9 STI-75203.625 "10.875 "8.875 "€200.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7530 Kotelo Lukituspolykarbonaattipinnalla
€247.78 / yksikkö