Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7520 -kotelo, jossa lukkopolykarbonaattipinta | AC9DNV 3FVP9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7520 Kotelo Lukituspolykarbonaattipinnalla

Varastossa
Tuote: AC9DNV Malli: STI-7520Ristiviite: 3FVP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo lukolla
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys3.625 "
Korkeus10.875 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-7530 Kotelo, jossa lukkopolykarbonaattipinta | AC9DNW 3FVR1 STI-75306.5 "14.5 "12.5 "€247.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7520 Kotelo Lukituspolykarbonaattipinnalla
€200.33 / yksikkö