Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6583 Lämmitinsarja 24v Lämpötilaohjattu | AG2AED 30ZN15

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Lämmitinsarja STI-6583 24 V lämpötilaohjattu

Varastossa
Tuote: AG2AED Malli: STI-6583Ristiviite: 30ZN15

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitinsarja 24V
VäriHopea / ruskea
MateriaaliMuovi
TyyppiLämpötila ohjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Lämmitinsarja STI-6583 24 V lämpötilaohjattu
€116.80 / yksikkö