Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6255 Sammutinhälytys | AC2HFL 2KFK8

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6255 sammutinhälytys

Varastossa
Tuote: AC2HFL Malli: STI-6255Ristiviite: 2KFK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin Hälytys
Väripunainen
Syvyys1"
Halkaisija3.375 "
MateriaaliABS
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32-120 astetta F
Jännite9 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6255 sammutinhälytys
€63.38 / yksikkö