Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13200NC Suljettu suojakansi Polypropeenipinta | AE3APG 5AFY4

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13200NC suljettu suojakansi polypropeenipinta

Varastossa
Tuote: AE3APG Malli: STI-13200NCRistiviite: 5AFY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje suojakansi
VäriPoista valinta
Syvyys4"
Korkeus6 1 / 3 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
ArvosanaIP56
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13200NC suljettu suojakansi polypropeenipinta
€90.65 / yksikkö