Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSNOPEUS SR6480 Midway Fence Flip Stop Valmistaja nro Sr5 ja Sr5u | AC6JUY 34C090

SAFETY SPEED SR6480 Midway Fence Flip Stop Valmistaja nro Sr5 ja Sr5u

Varastossa
Tuote: AC6JUY Malli: SR6480Ristiviite: 34C090

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiaidan kääntöpysäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS H6470 Midway-aidan valmistajan nro H4 H5 H6 | AC6JUW 34C088 H6470Puolivälissä aita€1,435.32
TURVALLISUUSNOPEUS 3470 Midway Fence Valmistajanumero 3400 | AC6JUX 34C089 3470Puolivälissä aita€1,527.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED SR6480 Midway Fence Flip Stop Valmistaja nro Sr5 ja Sr5u
€763.16 / yksikkö