TURVALLISUUSNOPEUS H6470 Midway-aidan valmistajan nro H4 H5 H6 | AC6JUW 34C088

SAFETY SPEED H6470 Midway Fence Valmistaja nro H4 H5 H6

Varastossa
Tuote: AC6JUW Malli: H6470Ristiviite: 34C088

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,435.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolivälissä aita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS 3470 Midway Fence Valmistajanumero 3400 | AC6JUX 34C089 3470Puolivälissä aita€1,527.26
TURVALLISUUSNOPEUS SR6480 Midway Fence Flip Stop Valmistaja nro Sr5 ja Sr5u | AC6JUY 34C090 SR6480Keskiaidan kääntöpysäkki€763.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED H6470 Midway Fence Valmistaja nro H4 H5 H6
€1,435.32 / yksikkö