TURVALLISUUSNOPEUS SR5U-sahareititin 8 tuumaa 4300 kierrosta minuutissa Leikkaa H 62 tuumaa | AC6JTT 34C060

SAFETY SPEED SR5U-paneeli Saha ja reititin 8 tuumaa 4300 rpm leikkaus K 62 tuumaa

Tuote: AC6JTT Malli: SR5URistiviite: 34C060
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,779.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisaha / reititin
Vahvistimet @ 120V13.0/15.0
Terä Dia.8"
Leikkauspaksuus1-3 / 4 "
Ei kuormitusta RPM4300
Kokonaiskorkeus92 "
Kokonaispituus124 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8465910058
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (irrotettava)
    • Leikkaustarkkuus (+/- 0.0156 ")
    • Leikkuukorkeus (62 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TURVALLISUUSNOPEUS SR5-paneelisahareititin 8 tuumaa 5800 kierrosta minuutissa Leikkaa H 62 tuumaa | AC6JTR 34C059 SR515.0580083 "120 "€9,462.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED SR5U-paneeli Saha ja reititin 8 tuumaa 4300 rpm leikkaus K 62 tuumaa
€10,779.67 / yksikkö