TURVALLISUUSNOPEUS SR5-paneelisahareititin 8 tuumaa 5800 kierrosta minuutissa Leikkaa H 62 tuumaa | AC6JTR 34C059

SAFETY SPEED SR5 Panel Saja reititin 8 tuumaa 5800 rpm leikkaus K 62 tuumaa

Tuote: AC6JTR Malli: SR5Ristiviite: 34C059
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,462.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisaha / reititin
Vahvistimet @ 120V15.0
Terä Dia.8"
Leikkauspaksuus1-3 / 4 "
Ei kuormitusta RPM5800
Kokonaiskorkeus83 "
Kokonaispituus120 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8465910058
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (irrotettava)
    • Leikkaustarkkuus (+/- 0.0156 ")
    • Leikkuukorkeus (62 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TURVALLISUUSNOPEUS SR5U-sahareititin 8 tuumaa 4300 kierrosta minuutissa Leikkaa H 62 tuumaa | AC6JTT 34C060 SR5U13.0/15.0430092 "124 "€10,779.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED SR5 Panel Saja reititin 8 tuumaa 5800 rpm leikkaus K 62 tuumaa
€9,462.38 / yksikkö