TURVALLISUUSNOPEUS H660 Pidä alhaalla tankoa Valmistajan nro H6 | AC6JUT 34C085

SAFETY SPEED H660 Hold Down -tanko Valmistaja nro H6

Tuote: AC6JUT Malli: H660Ristiviite: 34C085
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€711.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä baaria painettuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURVALLISUUSNOPEUS H440 Pidä alhaalla tankoa Valmistajan nro C4 ja H4 | AC6JUQ 34C083 H440€564.55
TURVALLISUUSNOPEUS H550 Pidä tankoa valmistajan nro C5 ja H5 | AC6JUR 34C084 H550€644.40
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS 6440 Pidä tankoa Valmistajan nro 6400 SR5 SR5U | AC6JUU 34C086 6440€616.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED H660 Hold Down -tanko Valmistaja nro H6
€711.99 / yksikkö