Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.2501110X30 nokkavivut 1.18 M10 musta | AE9GPU 6JRH9

KIPP K0006.2501110X30 Nokkavivut 1.18 M10 Musta

Varastossa
Tuote: AE9GPU Malli: K0006.2501110X30Ristiviite: 6JRH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus3.78 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliSäädettävä
Kierteen kokoM10
TyyppiSäädettävä
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.2501110X25 Vivut 0.99 M10 Musta | AE9GPT 6JRH8 K0006.2501110x25MustaTeräsMattaValettu alumiini0.99 "€27.08
KIPP K0006.2501110X40 nokkavivut 1.57 M10 musta | AE9GPV 6JRJ0 K0006.2501110x40MustaTeräsMattaValettu alumiini1.57 "€27.47
KIPP K0006.2501110X50 nokkavivut 1.99 M10 musta | AE9GPW 6JRJ1 K0006.2501110x50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€28.49
KIPP K0006.2511110X25 nokkavivut 0.99 M10 musta | AE9GQK 6JRK4 K0006.2511110x25MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini0.99 "€46.27
KIPP K0006.2511110X30 Nokkakahvat 1.18 M10 Musta | AE9GQL 6JRK5 K0006.2511110x30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€46.55
KIPP K0006.2511110X40 Vivut 1.57 M10 Musta | AE9GQM 6JRK6 K0006.2511110x40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€48.94
KIPP K0006.2511110X50 nokkavivut 1.99 M10 musta | AE9GQN 6JRK7 K0006.2511110x50MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.99 "€49.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.2501110X30 Nokkavivut 1.18 M10 Musta
€27.60 / yksikkö