SAFETY SPEED 3430TR2 Ilmapuristimet Valmistaja nro Tr2 | AC6JVB 34C093

SAFETY SPEED 3430TR2 Ilmapuristimet Valmistaja nro Tr2

Varastossa
Tuote: AC6JVB Malli: 3430TR2Ristiviite: 34C093

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,507.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAFETY SPEED 3430 Ilmapuristimet Valmistajanumero 3400 | AC6JVA 34C092 3430€1,564.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 3430TR2 Ilmapuristimet Valmistaja nro Tr2
€1,507.07 / yksikkö