SAF-T-AITA SAF-5858 Vaijerilevy W 5 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMJ 19H223

SAF-T-FENCE SAF-5858 Johdon väliseinäpaneeli L 5 jalkaa x K 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8PMJ Malli: SAF-5858Ristiviite: 19H223

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
Korkeus5ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Paneelin korkeus4.8 ft.
Paneelin leveys58 "
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SAF-T-AITA SAF-2258 Vaijerilevy W 2 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMF 19H220 SAF-22585ft.2ft.€128.74
SAF-T-AITA SAF-3458 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMG 19H221 SAF-34587ft.3ft.€164.65
SAF-T-AITA SAF-4658 Vaijerilevy W 4 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMH 19H222 SAF-46585ft.4ft.€191.45
SAF-T-AITA SAF-9458 Vaijerilevy W 8 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMK 19H224 SAF-94585ft.8ft.€264.51
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-2282 Vaijerilevy W 2 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8PML 19H225 SAF-22827ft.2ft.€170.17
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-3482 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8PMM 19H226 SAF-34827ft.3ft.€198.99
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-4682 Vaijerilevy W 4 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8PMN 19H227 SAF-46827ft.4ft.€221.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-5858 Johdon väliseinäpaneeli L 5 jalkaa x K 5 jalkaa
€198.69 / yksikkö