SAF-T-FENCE SAF-1058 lankavälilevy L 1 jalkaa x K 5 jalkaa | AA8PMY 19H236

SAF-T-FENCE SAF-1058 Johdon väliseinäpaneeli L 1 jalkaa x K 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8PMY Malli: SAF-1058Ristiviite: 19H236

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
Korkeus5ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Paneelin korkeus4.8 ft.
Paneelin leveys10 "
Leveys1ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SAF-T-AITA SAF-2258 Vaijerilevy W 2 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMF 19H220 SAF-22585ft.2ft.€120.00
SAF-T-AITA SAF-3458 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMG 19H221 SAF-34587ft.3ft.€154.93
SAF-T-AITA SAF-4658 Vaijerilevy W 4 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMH 19H222 SAF-46585ft.4ft.€178.37
SAF-T-AITA SAF-5858 Vaijerilevy W 5 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMJ 19H223 SAF-58585ft.5ft.€206.81
SAF-T-AITA SAF-9458 Vaijerilevy W 8 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMK 19H224 SAF-94585ft.8ft.€245.02
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-2282 Vaijerilevy W 2 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8PML 19H225 SAF-22827ft.2ft.€163.49
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-3482 Vaijerilevy W 3 jalkaa x H 7 jalkaa | AA8PMM 19H226 SAF-34827ft.3ft.€175.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-1058 Johdon väliseinäpaneeli L 1 jalkaa x K 5 jalkaa
€89.74 / yksikkö