Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W G-04 Glide Rite 5/16-18 Steel | AD9NAU 4TPY5

S & W G-04 Glide Rite 5/16-18 terästä

Varastossa
Tuote: AD9NAU Malli: G-04Ristiviite: 4TPY5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaNylon
Pohjan halkaisija.2.031 "
Pultin pituus2"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Korkeus3"
Tasoitustelineen tyyppiLiukutapa
Kantavuus250 lb
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPohjan halkaisija.Pultin pituusKierteen kokorakentaminenSuorittaa loppuunKorkeusHexHinta
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss / nylon 3 / 8-16 Thread | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 lb2"4"3 / 8-16Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5.125 "3 / 4 "€23.30
S & W SNYLB24 -tasoitusteline S / nailon 1 / 2-13 -kierre | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 lb2"4"1 / 2-13Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5.125 "3 / 4 "€20.84
S & W SNYLB34 Tasoitusteline S / nailon 1 / 2-13 kierre | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 lb3"4"1 / 2-13Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5.125 "3 / 4 "€26.21
S & W SNYLC34 -tasoitusteline S / nylon 5 / 8-11-lanka | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 lb3"4"5 / 8-11Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5.125 "7 / 8 "€31.66
S & W SNYLC46 -tasoitusteline S / nailon 5 / 8-11-lanka | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 lb4"6"5 / 8-11Ruostumaton teräsRuostumaton teräs7 5 / 16 "7 / 8 "€39.59
S & W SNYLD46 Tasoitusteline Ss / nailon 3 / 4-10 kierre | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 lb4"6"3 / 4-10Ruostumaton teräsRuostumaton teräs7 5 / 16 "1-1 / 16 "€55.45
S & W G-01 Glide Rite 10-24 Teräs | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 lb1-13 / 64 "1.5 "10-24TeräsKirkas sinkki2.25 "-€3.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W G-04 Glide Rite 5/16-18 terästä
€5.37 / yksikkö