Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 48-SWB-0620-R levypyörä, jäykkä, kingtappi, jäykkä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9TFH Malli: 48-SWB-0620-RRistiviite: 55KP18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
YdinväriHopea
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Kuormitusluokitus600 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus6 1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
PolkeaElastomeerinen kumi
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7112
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPolkeaHinta
RWM 48-SWB-0820-R Levypyörä, jäykkä, Kingpin, jäykkä pyörä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFG 55KP21 48-SWB-0820-R700 lbElastomeerinen kumi€81.28
RWM 48-UAB-0621-R-ESD Levypyörä, jäykkä, Kingpin, jäykkä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFJ 55KP33 48-UAB-0621-R-ESD800 lburetaani€84.32
RWM 48-GTB-0620-R Levypyörä, jäykkä, Kingpin, jäykkä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFK 55KP87 48-GTB-0620-R1500 lbElastomeerinen kumi€97.30
RWM 48-GTB-0520-R Levypyörä, jäykkä, Kingpin, jäykkä pyörä, 5 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFL 55KP86 48-GTB-0520-R1200 lbElastomeerinen kumi€81.03
RWM 48-SWB-0420-R Levypyörä, jäykkä, Kingpin, jäykkä pyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFM 55KP15 48-SWB-0420-R400 lbElastomeerinen kumi€42.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 48-SWB-0620-R levypyörä, jäykkä, kingtappi, jäykkä pyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija
€64.96 / yksikkö