Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 37A-GRA uimurikytkin 12-24-32 Volt | AB9ZFF 2GWK6

RULE 37A-GRA uimurikytkin 12-24-32 volttia

Varastossa
Tuote: AB9ZFF Malli: 37A-GRARistiviite: 2GWK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Korkeus2.625 "
Pituus5"
Maks. Vahvistimet käynnissä20@12V, 10@24V, 6.5@32AV
Sammuu kello3 / 4 "
Käynnistyy klo2"
TyyppiAutomaattinen Marine
Jännite12 - 24 - 32
Leveys2.12 "
Wire Gauge14
Vaijerilanka2.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SÄÄNTÖ 40A-GRA uimurikytkin, 12/24/32 volttia AB9ZFG 2GWK7 40A-GRA2.875 "5.25 "2.5 "€131.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 37A-GRA uimurikytkin 12-24-32 volttia
€169.84 / yksikkö