Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 27SA Vedenalainen vedenalainen tyhjennyspumppu, jännite 12 VDC | CD3VUP 406R86

RULE 27SA:n upotettava meripohjainen pilssipumppu, jännite 12 VDC

Varastossa
Tuote: CD3VUP Malli: 27SARistiviite: 406R86
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
€185.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Ampeeria3.7
Johdon pituus2
Halkaisija2.5
GPH vettä @ 0 Ft. pää1100
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää780
GPH vettä @ 5 Ft. pää620
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää450
GPM vettä @ 0 Ft. pää18.3
Korkeus4-13/32
Letkun ulostulo (tuumaa)1
TuloaukkoPohjasihti
Pituus2.875 "
MateriaaliABS, nailon, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila120-astetta F
Toimintaautomaattisesti
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiUpotettava merenpohja
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265

Tuotteen yksityiskohdat:

Rule 27SA:n upotettava pilssipumppu on ihanteellinen veneisiin, huviveneisiin ja muihin merisovelluksiin. Se voi poistaa tehokkaasti vettä veneen pilssistä tai öljypohjasta.

Ominaisuudet:

  • Tässä Rule-tyhjennyspumpussa on muovikotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Siinä on automaattinen anturi veden tunnistamiseksi ilman kellukekytkintä.
  • Tämän Rule laivan pilssipumpun käyttöjännite on 12 V.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Rule pilssipumpun käyttöjakso?

V. Se toimii 1 sekunnin ajan 2.5 minuutin välein.

K. Mikä on Rule 27SA:n mukaisen upotettavan pilssipumpun maksimikorkeus?

A. 10 jalkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusPituusToimintaHinta
SÄÄNTÖ 25DA Vedenalainen vedenalainen tyhjennyspumppu, jännite 12 VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29/322.5 "Standardi€47.93
SÄÄNTÖ 24DA pilssipumppu, jännite 12 VDC | CD3XXH 406R85 24DA2.11.003-29/322.5 "Standardi€45.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 27SA:n upotettava meripohjainen pilssipumppu, jännite 12 VDC
€185.90 / yksikkö