Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 24DA pilssipumppu, jännite 12 VDC | CD3XXH 406R85

RULE 24DA pilssipumppu, jännite 12VDC

Varastossa
Tuote: CD3XXH Malli: 24DARistiviite: 406R85
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
€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Ampeeria2.1
Johdon pituus2
Halkaisija2.5
GPH vettä @ 0 Ft. pää360
GPH vettä @ 10 Ft. pää60
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää300
GPH vettä @ 5 Ft. pää240
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää175
GPM vettä @ 0 Ft. pää6.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää1.00
Korkeus3-29/32
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4
TuloaukkoPohjasihti
Pituus2.5 "
MateriaaliABS, nailon, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila120-astetta F
ToimintaStandardi
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiUpotettava merenpohja
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusPituusToimintaHinta
SÄÄNTÖ 25DA Vedenalainen vedenalainen tyhjennyspumppu, jännite 12 VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29/322.5 "Standardi€47.93
SÄÄNTÖ 27SA Vedenalainen vedenalainen tyhjennyspumppu, jännite 12 VDC | CD3VUP 406R86 27SA3.7-4-13/322.875 "automaattisesti€185.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 24DA pilssipumppu, jännite 12VDC
€45.68 / yksikkö