Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MWCL-20-F Akselikaulapidike 1kpl 20mm teräs | AF9XRT 30VP17

RULAND MANUFACTURING MWCL-20-F Akselin kauluskiristin 1kpl 20mm terästä

Varastossa
Tuote: AF9XRT Malli: MWCL-20-FRistiviite: 30VP17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.20mm
Puhdistus Dia.47.4mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.40mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6
Leveys33mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MWCL-10-F Akselikaulapidike 1kpl 10mm teräs | AF9WDD 30VP10 MWCL-10-F20mm10mm26.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F24mmAlloy SteelM3€65.14
RULANDIN VALMISTUS MWCL-10-SS-akselikaulapidike 1kpl 10mm 303 ruostumaton teräs | AF9WDE 30VP11 MWCL-10-SS20mm10mm26.3mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F24mmRuostumaton teräsM3€125.44
RULANDIN VALMISTUS MWCL-12-A-akselikaulapidike 1kpl 12mm alumiini | AF9WDF 30VP12 MWCL-12-A24mm12mm32mm2024 Alumiini-40 - 225 astetta F28mmAlloy SteelM4€81.60
RULAND MANUFACTURING MWCL-12-F Akselikaulapidike 1kpl 12mm teräs | AF9WDG 30VP13 MWCL-12-F24mm12mm32mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F28mmAlloy SteelM4€70.65
RULANDIN VALMISTAMINEN MWCL-12-SS-akselikaulapidike 1kpl 12mm 303 ruostumaton teräs | AF9WDH 30VP14 MWCL-12-SS24mm12mm32mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F28mmRuostumaton teräsM4€142.01
RULANDIN VALMISTUS MWCL-10-A-akselikaulapidike 1kpl 10mm alumiini | AF9XRP 30VP09 MWCL-10-A20mm10mm26.3mm2024 Alumiini-40 - 225 astetta F24mmAlloy SteelM3€74.85
RULAND MANUFACTURING MWCL-16-F Akselikaulapidike 1kpl 16mm teräs | AF9XRQ 30VP15 MWCL-16-F29mm16mm39.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F34mmAlloy SteelM5€79.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWCL-20-F Akselin kauluskiristin 1kpl 20mm terästä
€98.70 / yksikkö