Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MTCL-12-1.75-F-akselikaulapidike 1kpl M12 x 1-3 / 4 St | AF9XQV 30VN90

RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F akselin kauluksen puristin 1kpl M12 x 1-3/4 in St

Varastossa
Tuote: AF9XQV Malli: MTCL-12-1.75-FRistiviite: 30VN90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.M12 x 1-3 / 4 "
Puhdistus Dia.32mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.28mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM4 x 12
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULANDIN VALMISTUS MTCL-10-1.5-F-akselikaulapidike 1kpl M10 x 1-1 / 2 tuumaa St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs24mmAlloy SteelM3 x 109mm€22.31
RULANDIN VALMISTUS MTCL-10-1.5-SS-akselikaulapidike 1kpl M10 x 1-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Ruostumaton teräs24mmRuostumaton teräsM3 x 109mm€45.36
RULANDIN VALMISTUS MTCL-12-1.75-SS Akselikaulapidike 1kpl M12 x 1-3 / 4 Ruostumatonta terästä | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 Ruostumaton teräs28mmRuostumaton teräsM4 x 1211mm€53.68
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F Akselikaulapidike 1kpl M16 x 2tuumaa terästä | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs34mmAlloy SteelM5 x 1613mm€25.95
RULANDIN VALMISTUS MTCL-16-2-SS-akselikaulapidike 1kpl M16 x 2tuumaa 303 ruostumatonta terästä | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 Ruostumaton teräs34mmRuostumaton teräsM5 x 1613mm€58.21
RULANDIN VALMISTUS MTCL-20-2.5-F-akselikaulapidike 1kpl M20 x 2-1 / 2 tuumaa St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs40mmAlloy SteelM6 x 1615mm€31.20
RULANDIN VALMISTUS MTCL-20-2.5-SS-akselikaulapidike 1kpl M20 x 2-1 / 2 tuumaa ruostumatonta terästä | AF9XRA 30VN95 MTCL-20-2.5-SSM20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Ruostumaton teräs40mmRuostumaton teräsM6 x 1615mm€73.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F akselin kauluksen puristin 1kpl M12 x 1-3/4 in St
€23.66 / yksikkö