Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MSPX-30-30-F Kytkimen kaksiosainen reikä halkaisija 30 mm | AB9ABN 2ANX3

RULAND MANUFACTURING MSPX-30-30-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 30 mm

Varastossa
Tuote: AB9ABN Malli: MSPX-30-30-FRistiviite: 2ANX3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.30mm
Puhdistus Dia.58.70mm
MateriaaliMusta oksiditeräs
Max. vääntömomentti4250 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.53mm
Kokonaispituus83mm
Ruuvin kokoM6 mm
TyyppiKaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MSPX-10-10-F Kytkimen kaksiosainen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€137.58
RULANDIN VALMISTUS MSPX-10-10-SS Kaksiosainen reikä halkaisija 10 Mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€226.41
RULANDIN VALMISTUS MSPX-12-12-F Kytkimen kaksiosainen reikä halkaisija 12 mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€119.24
RULANDIN VALMISTUS MSPX-12-12-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 12 mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€226.41
RULANDIN VALMISTUS MSPX-14-14-F Kytkimen kaksiosainen reiän halkaisija 14 Mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mmM5 mm€164.23
RULANDIN VALMISTUS MSPX-14-14-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 14 Mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmRuostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mmM5 mm€294.80
RULANDIN VALMISTUS MSPX-15-15-F Kytkentä, kaksiosainen reiän halkaisija 15 Mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mmM5 mm€164.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-30-30-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 30 mm
€262.41 / yksikkö