Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MSP-6-SS-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 6 Mm | AB8ZYF 2ANK8

RULAND MANUFACTURING MSP-6-SS Akselin kaulus Kaksiosainen puristin Id 6 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZYF Malli: MSP-6-SSRistiviite: 2ANK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.6mm
Korkkiruuvin kokoM3
Puhdistus Dia.20.8mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Sisällä Dia.6mm
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.16 mm
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin kokoM3
TyyppiKaksiosainen puristin
Leveys9mm
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePora Dia.Korkkiruuvin kokoDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Hinta
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-A-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 - 225 astetta F10mmM324mmAlloy SteelM39mm225-astetta F€23.86
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-F-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 - 350 astetta F10mmM324mmAlloy SteelM39mm350-astetta F€19.50
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-SS-akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 - 350 astetta F10mmM324mmRuostumaton teräsM39mm350-astetta F€39.11
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-A-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 - 225 astetta F11mmM428mmAlloy SteelM411mm225-astetta F€24.11
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-F Akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 - 350 astetta F11mmM428mmAlloy SteelM411mm350-astetta F€21.12
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-SS-akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 - 350 astetta F11mmM428mmRuostumaton teräsM411mm350-astetta F€45.40
RULANDIN VALMISTUS MSP-12-A-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 - 225 astetta F12mmM428mmAlloy SteelM411mm225-astetta F€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-6-SS Akselin kaulus Kaksiosainen puristin Id 6 mm
€38.61 / yksikkö