Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSP-26-SS Akselikaulapidike 2kpl 26mm 303 Ruostumaton teräs | AF9XKY 30VM71

RULAND MANUFACTURING MSP-26-SS Akselin kauluksen puristin 2kpl 26mm 303 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF9XKY Malli: MSP-26-SSRistiviite: 30VM71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.26mm
Puhdistus Dia.54.7mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.48mm
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin kokoM6 x 16
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePora Dia.Korkkiruuvin kokoDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Hinta
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-A-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 - 225 astetta F10mmM324mmAlloy SteelM39mm225-astetta F€23.86
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-F-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 - 350 astetta F10mmM324mmAlloy SteelM39mm350-astetta F€19.50
RULANDIN VALMISTUS MSP-10-SS-akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 - 350 astetta F10mmM324mmRuostumaton teräsM39mm350-astetta F€39.11
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-A-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 - 225 astetta F11mmM428mmAlloy SteelM411mm225-astetta F€24.11
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-F Akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 - 350 astetta F11mmM428mmAlloy SteelM411mm350-astetta F€21.12
RULANDIN VALMISTUS MSP-11-SS-akselikaulus Kaksiosainen puristin Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 - 350 astetta F11mmM428mmRuostumaton teräsM411mm350-astetta F€45.40
RULANDIN VALMISTUS MSP-12-A-akselikaulus Kaksiosainen kiinnitin Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 - 225 astetta F12mmM428mmAlloy SteelM411mm225-astetta F€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-26-SS Akselin kauluksen puristin 2kpl 26mm 303 ruostumaton teräs
€107.80 / yksikkö