Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MSCC-25-25-F: n jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 25 mm | AF9WWH 30VJ36

RULAND MANUFACTURING MSCC-25-25-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 25 mm

Varastossa
Tuote: AF9WWH Malli: MSCC-25-25-FRistiviite: 30VJ36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.25mm
Kiilauran leveys8mm
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.45mm
Kokonaispituus75mm
Ruuvin kokoM8 mm
TyyppiAseta ruuvityyppi kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM5 mm€88.95
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Ruostumaton teräs29mm45mmM5 mm€168.11
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 lyijytön teräs29mm45mmM6 mm€88.00
RULANDIN VALMISTUS MSCC-12-12-SS Kiinteä akseliliitinsarja Ruuvi 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Ruostumaton teräs29mm45mmM6 mm€168.11
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€91.61
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-SS Jäykän akselin kytkentäsarjan ruuvi 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Ruostumaton teräs34mm50mmM6 mm€230.30
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 lyijytön teräs34mm50mmM6 mm€102.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-25-25-F jäykän akselin kytkinsarjan ruuvi 25 mm
€139.10 / yksikkö