Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MQCL-42-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 42mm alumiini | AF9XEK 30VL36

RULAND MANUFACTURING MQCL-42-A Akselipanta Pikakiinnike 1kpl 42mm alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9XEK Malli: MQCL-42-ARistiviite: 30VL36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.42mm
Puhdistus Dia.100mm
Kaulus tyyliKiinnitin, nopea
Mitan tyyppimetrinen
MateriaaliMusta eloksoitu 6061 alumiini
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.100mm
Ruuvimateriaali18-8 300-sarjan ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM6
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Dia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
RULANDIN VALMISTUS MQCL-10-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 10mm alumiini | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm€61.73
RULANDIN VALMISTUS MQCL-12-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 12mm alumiini | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm€61.73
RULANDIN VALMISTUS MQCL-14-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 14mm alumiini | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm€61.73
RULANDIN VALMISTUS MQCL-15-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 15mm alumiini | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm€61.73
RULANDIN VALMISTUS MQCL-16-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 16mm alumiini | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm€61.73
RULANDIN VALMISTUS MQCL-20-A-akselikaulan pikakiinnike 1kpl 20mm alumiini | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm€77.86
RULANDIN VALMISTUS MQCL-25-A Akselikaulus Pikakiinnike 1kpl 25mm Alumiini | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm€77.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-42-A Akselipanta Pikakiinnike 1kpl 42mm alumiinia
€170.28 / yksikkö